Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN FA25M25M Rugalmas légrögzítés 1/4 hüvelyk (m) npt x (m) npt | AC4ZNB 31C931

HANSEN FA25M25M Flex légcsavar 1/4 hüvelykes (m)npt x (m)npt

Raktáron
Tétel: AC4ZNB Típus: FA25M25MKereszthivatkozás: 31C931

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€79.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex levegő illesztés
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozás(M) NPT x (M) NPT
AnyagAcél / poliuretán
Max. Folyam21 cfm
Max. Nyomás145 psi
Csőméret1 / 4 "
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-20 foktól 140 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretTömlő csatlakozásCsőméretÁr
HANSEN FA25F25M Rugalmas légrögzítés 1/4 hüvelyk (m) npt x Fnpt | AC4ZMZ 31C929 FA25F25M-(M) NPT x (F) NPT1 / 4 "€80.34
HANSEN FA25F37M Rugalmas légrögzítés 1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk Npt | AC4ZNA 31C930 FA25F37M-(F) NPT x (M) NPT1 / 4 "x 3 / 8"€89.94
HANSEN FA37F37M flexibilis légrögzítő 3/8 Npt x 1/4 hüvelykes csatlakozó | AC4ZND 31C933 FA37F37M1 / 4 "(M) NPT x csatlakozó dugó3 / 8 "€91.95
HANSEN FA37H37M Rugalmas légrögzítés 3/8 (m) npt x Tömlőszár | AC4ZNE 31C934 FA37H37M-(M) NPT x tömlőhüvely3 / 8 "€85.53
HANSEN FA37M37M Rugalmas légrögzítés 3/8 hüvelyk (m) npt x (m) npt | AC4ZNF 31C935 FA37M37M-(M) NPT x (M) NPT3 / 8 "€93.36
HANSEN FA37P25M flexibilis légcsatlakozó 1/4 Npt x 3/8 hüvelykes csatlakozó | AC4ZNG 31C936 FA37P25M3 / 8 "(M) NPT x csatlakozó dugó1 / 4 "€107.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN FA25M25M Flex légcsavar 1/4 hüvelykes (m)npt x (m)npt
€79.59 /Mértékegység