Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 100010 csatlakozótest (F)NPT 3/4 sárgaréz | AC4ZNK 31C940

HANSEN 100010 Csatolótest (F)NPT 3/4 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4ZNK Típus: 100010Kereszthivatkozás: 31C940

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€140.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret3 / 4 "
befejezSárgaréz
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaEgyetemes
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagSárgaréz
Max. Folyam21 cfm
Max. Nyomás1/2 psig
Csőméret3 / 4 "
SealsFluórkarbon
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretTételCsőméretÁr
HANSEN 100006 csatlakozótest (F)NPT 3/8 sárgaréz | AC4ZNH 31C938 1000063 / 8 "Gyors csatlakozótest3 / 8 "€65.44
HANSEN 100008 csatlakozótest (F)NPT 1/2 sárgaréz | AC4ZNJ 31C939 1000081 / 2 "Gyors csatlakozótest1 / 2 "€92.71
HANSEN 100012 Csatolótest (F)NPT 1 Sárgaréz | AC4ZNL 31C941 1000121"Gyors csatlakozótest1"€280.84
HANSEN 100506 csatlakozódugó (M)NPT 3/8 sárgaréz | AC4ZNM 31C942 1005063 / 8 "Gyorscsatlakozó dugó3 / 8 "€29.39
HANSEN 100508 csatlakozódugó (M)NPT 1/2 sárgaréz | AC4ZNN 31C943 1005081 / 2 "Gyorscsatlakozó dugó1 / 2 "€47.82
HANSEN 100510 csatlakozódugó (M)NPT 3/4 sárgaréz | AC4ZNP 31C944 1005103 / 4 "Gyorscsatlakozó dugó3 / 4 "€51.49
HANSEN 100512 csatlakozódugó (M)NPT 1 sárgaréz | AC4ZNQ 31C945 1005121"Gyorscsatlakozó dugó1"€77.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 100010 Csatolótest (F)NPT 3/4 sárgaréz
€140.31 /Mértékegység