Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANSEN 09A csatlakozó dugós tömlőszár 1/4 sárgaréz | AC4ZLE 31C887

HANSEN 09A Csatlakozó dugós tömlőszár 1/4 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4ZLE Típus: 09AKereszthivatkozás: 31C887

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€15.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Barb méret3 / 8 "
Testméret1 / 4 "
befejezSárgaréz
Tömlő csatlakozásTömlő Barb
Zárás típusaUjj
AnyagSárgaréz
Max. Folyam21 cfm
Max. Nyomás1500 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTömlő csatlakozásCsőméretÁr
HANSEN 00A csatlakozódugó (f)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZKX 31C880 00A-(F) NPT1 / 8 "€12.56
HANSEN 02A csatlakozódugó (f)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZKY 31C881 02A-(F) NPT1 / 4 "€13.85
HANSEN 03A csatlakozódugó (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZKZ 31C882 03A-(M) NPT1 / 4 "€12.37
HANSEN 04R csatlakozódugó (m)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZLA 31C883 04R-(M) NPT9 / 16 "€13.96
HANSEN 05R csatlakozódugó (f)npt 1/4 sárgaréz | AC4ZLB 31C884 05R-(F) NPT9 / 16 "€24.81
HANSEN 07A csatlakozó dugós tömlőszár 1/4 sárgaréz | AC4ZLC 31C885 07A1 / 4 "Tömlő Barb-€15.46
HANSEN 08A csatlakozó dugós tömlőszár 1/4 sárgaréz | AC4ZLD 31C886 08A5 / 16 "Tömlő Barb-€87.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANSEN 09A Csatlakozó dugós tömlőszár 1/4 sárgaréz
€15.69 /Mértékegység