HANKISON HPR15 hűtött légszárító | AD3CTK 3YA44

HANKISON HPR15 hűtött légszárító

Raktáron
Tétel: AD3CTK Típus: HPR15Kereszthivatkozás: 3YA44

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,284.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegős szárító
TartókészletNem
CFM15
Harmatpont43 fok F
befejezEpoxi por bevonattal
Teljes terhelésű erősítők2.63
Hőcserélő anyagaRéz
ISO osztály5
Max. HP kompresszor5
Max. A környezet hőmérséklete.110 fok F
Max. Bemeneti hőm.120 fok F
Max. Nyomás250 psi
Teljes mélység13 "
Teljes magasság15 "
Teljes szélesség13 "
Fázis1
Csőméret3/8 "OD
Power0.24 kW
hűtőR-134A
Hűtőkompresszor (HP)1/7
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.3
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8418690180
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságCFMbefejezTeljes szélességCsőméretTeljes terhelésű erősítőkISO osztályMax. A környezet hőmérséklete.Ár
HANKISON HPR5-10 hűtött légszárító | AD3CTJ 3YA43 HPR5-1015 "10Epoxi por bevonattal13 "3/8 "OD2.526110 fok F€1,711.30
HANKISON HPR25 hűtött légszárító | AD3CTL 3YA45 HPR2522 "25Epoxi por bevonattal15 "3 / 4 "NPT6.006110 fok F€2,950.40
HANKISON HPR35 hűtött légszárító | AD3CTM 3YA46 HPR3522 "35Epoxi por bevonattal15 "3 / 4 "NPT6.006110 fok F€3,299.11
HANKISON HPR50 hűtött légszárító | AD3CTN 3YA47 HPR5022 "50Epoxi por bevonattal20 "3 / 4 "NPT7.256110 fok F€4,753.87
HANKISON HITN125 sűrített levegős szárító, 125 Cfm, 35 LE | CH6PPQ 55EZ92 HITN12541 "-Porbevonatú18 "-9.25A-113 fok. F€9,941.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HANKISON HPR15 hűtött légszárító
€2,284.30 /Mértékegység