GUARD DOG CL2X150-5GD Protector Bridge 5 csatornás | AE4RAH 5MKK4

GUARD DOG CL2X150-5GD Protector Bridge 5 csatorna

Raktáron
Tétel: AE4RAH Típus: CL2X150-5GDKereszthivatkozás: 5MKK4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€747.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris tömlőhíd
Csatorna magassága1.5 "
Csatorna szélesség1.5 "
Csatornák5
színekNarancs / fekete
csatlakozás típusaKutya csont
Magasság2"
Hossz3 láb.
Terhelhetőség10,500 (gumiabroncs), 21,000 XNUMX (tengely) lb.
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője1-1 / 2 "
Csatornák száma2
StílusDobd el
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4275
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARD DOG CL2X150-5GD Protector Bridge 5 csatorna
€747.32 /Mértékegység