Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2RYY8 Caster Wheel 1200 Lb. 6 D x 2 Inch | AC3EWV

APPROVED VENDOR 2RYY8 görgő 1200 Lb. 6 D x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3EWV Modell: 2RYY8
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
€30.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1 / 2 "
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert65 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.187 "
Hub szélessége2-1 / 4 "
Terhelési érték1200 font
Csavarkulcs perselyBeleértve
Temp. Hatótávolság45 fok és 800 fok F között
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAgy hosszaFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékEllenállóCsavarkulcs perselyTemp. HatótávolságKerékcsapágyakÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA81 Görgőkerék 155 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4in | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0-299 font155 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között1 részes Delrin (R)€5.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA89 Görgőkerék 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4in | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0-299 font250 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között2 részes Delrin (R)€11.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA93 Görgőkerék 715 Lb. 2-9/16 D x 1-3/8in | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0-299 font165 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között1 részes Delrin (R)€7.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA95 görgő 990 lb. 3-3/8 D x 2-15/16in | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0-299 font165 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között2 részes Delrin (R)€12.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA97 görgő 500 Lb. 3-1/2 D x 1-7/16in | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0-299 font165 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F közöttPecsétes labda€20.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA99 görgő 3000 Lb. 4-1/2 D x 1-5/8in | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0-299 font275 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között2 részes Delrin (R)€11.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KB11 görgő 1000lb 4-15/16d x 1-7/16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0-299 font275 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között2 részes Delrin (R)€14.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RYY8 görgő 1200 Lb. 6 D x 2 hüvelyk
€30.46 /Mértékegység