HAMILTON S-MD-104FST-4SL forgatható lemez görgő 4-fokú irányzárral 18000lb | AE6VQV 5VH71

HAMILTON S-MD-104FST-4SL forgatható tányérgörgő 4 pozíciós irányzárral, 18000 lb

Raktáron
Tétel: AE6VQV Típus: S-MD-104FST-4SLKereszthivatkozás: 5VH71

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,277.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő 4 helyzetű irányzárral és fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagKovácsolt acél
durométert179 BHN
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság7 x 7 "
Terhelési érték18,000 font
Zárás típusa4-pozíciós irányzár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül7 x 7 "
Teljes magasság13 "
Lemezméret8-1/2 x 8-1/2"
Lemezvastagság0.625 "
lemez típusaD
VersenypályaEdzett Precision Roller
PótkerékMfr. W-1040-FST-1-1 / 4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos görgő
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.15
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékTeljes magasságPótkerékKerékátmérőKerék szélességeÁr
HAMILTON S-MD-103FST-4SL forgótányér görgő 4-fokozatú irányzárral | AE6VQT 5VH69 S-MD-103FST-4SL16,000 font13 "Mfr. W-1030-FST-1-1 / 4 sz10 "3"€1,178.46
HAMILTON S-MD-63FST-4SL forgatható lemez görgő 4-fokozatú irányzárral 12000lb | AE6VRB 5VH79 S-MD-63FST-4SL12,000 font10 "Mfr. W-630-FST-1-1 / 4 sz6"3"€973.92
HAMILTON S-MD-83FST-4SL forgótányér görgő 4 pozíciós irányzárral 14000lb | AE6VRD 5VH81 S-MD-83FST-4SL14,000 font11 "Mfr. W-830-FST-1-1 / 4 sz8"3"€1,059.19
HAMILTON S-MD-84FST-4SL forgótányér görgő 4-pozíciós irányzárral 17000lb | AE6VRH ​​5VH85 S-MD-84FST-4SL17,000 font11 "Mfr. W-840-FST-1-1 / 4 sz8"4"€1,314.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-MD-104FST-4SL forgatható tányérgörgő 4 pozíciós irányzárral, 18000 lb
€1,277.32 /Mértékegység