HAMILTON S-MD-103FST forgólapos görgő 16 00 Lb. 10 hüvelyk átmérő | AE6VQR 5VH68

HAMILTON S-MD-103FST forgólapos görgő 16 00 Lb. 10 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AE6VQR Modell: S-MD-103FSTKereszthivatkozás: 5VH68

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,311.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaKovácsolt acél
AlapszínEzüst
Alapvető anyagKovácsolt acél
durométert179 BHN
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság7 x 7 "
Terhelési érték16,000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül7 x 7 "
Teljes magasság13 "
Lemezméret8-1/2 x 8-1/2"
Lemezvastagság0.625 "
lemez típusaD
VersenypályaEdzett Precision Roller
PótkerékMfr. W-1030-FST-1-1 / 4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos görgő
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr
HAMILTON S-MD-104FST forgólapos görgő 18000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AE6VQU 5VH70 S-MD-104FST13 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1040-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása10 "€1,443.28
HAMILTON S-MD-104SYT forgólapos görgő 5000 Lb 10 hüvelyk átmérő | AE6VQW 5VH73 S-MD-104SYT13 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-1040-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék10 "€1,663.13
HAMILTON S-MD-124SYT forgólapos görgő 6000 Lb 12 hüvelykes átmérő | AE6VQY 5VH75 S-MD-124SYT15.5 "Nagyobb, mint 6000 fontpoliuretánMfr. W-1240-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék12 "€1,807.76
HAMILTON S-MD-63FST forgólapos görgő 12000 Lb 6 hüvelyk átmérő | AE6VRA 5VH78 S-MD-63FST10 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-630-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása6"€1,179.67
HAMILTON S-MD-83FST forgólapos görgő 14000 Lb 8 hüvelyk átmérő | AE6VRC 5VH80 S-MD-83FST11 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-830-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"€1,183.04
HAMILTON S-MD-83SYT forgólapos görgő 3500 Lb 8 hüvelyk átmérő | AE6VRE 5VH82 S-MD-83SYT11 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-830-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék8"€1,275.03
HAMILTON S-MD-84FST forgólapos görgő 17000 Lb 8 hüvelyk átmérő | AE6VRG 5VH84 S-MD-84FST11 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-840-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"€1,338.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-MD-103FST forgólapos görgő 16 00 Lb. 10 hüvelyk átmérőjű
€1,311.17 /Mértékegység