HAMILTON S-7016-PR forgatható pneumatikus görgő 4 W 16 átmérőjű AE6VPN 5VG81

HAMILTON S-7016-PR forgatható pneumatikus görgő 4 W 16 átmérő

Raktáron
Tétel: AE6VPN Modell: S-7016-PRKereszthivatkozás: 5VG81

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€688.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaD
Hub színeFekete
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége4-3 / 4 "
Belső furatlyuk-távolság4-1/8" x 6-1/8"
Terhelési érték960 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési típus6 1 / 8 "x 7 1 / 2"
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8" x 6-1/8"
Teljes magasság18.75 "
Lemezméret6-1/8" x 7-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaD
rétegű4
VersenypályaPrecíziós golyó
Temp. Hatótávolság-30 foktól 120 fokig F
Gumiabroncs kerék Dia.8"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerékátmérő16 "
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellLemezvastagságGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságrétegűKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékÁr
HAMILTON S-7008-PRB forgatható pneumatikus görgő 2-1 / 2 W 8 átmérőjű | AC6YPG 36T705 S-7008-PRB5 / 16 "300-999 font2-7/16 x 4-15/16"4Precíziós golyó8"2.5 "330 font€366.63
HAMILTON S-7010-PRB forgatható pneumatikus görgő 3 W 10 átmérőjű AC6YPH 36T706 S-7010-PRB5 / 16 "300-999 font2-7/16 x 4-15/16"4Precíziós golyó10 "3"480 font€396.25
HAMILTON S-7012-PRB forgatható pneumatikus görgő 3 W 12 átmérőjű AC6YPJ 36T707 S-7012-PRB1 / 2 "300-999 font4-1/8 x 6-1/8"4Precíziós golyó12 "3"625 font€563.18
HAMILTON S-70166-PR forgatható pneumatikus görgő 4 W 16 átmérőjű AE6VPP 5VG83 S-70166-PR0.5 "1000-2999 font4-1/8" x 6-1/8"6Precíziós kúpos labda16 "4"1220 font€875.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-7016-PR forgatható pneumatikus görgő 4 W 16 átmérő
€688.56 /Mértékegység