HAMILTON S-7010-PRB forgatható pneumatikus görgő 3 W 10 átmérőjű AC6YPH 36T706

HAMILTON S-7010-PRB forgatható pneumatikus görgő 3 W 10 átmérő

Raktáron
Tétel: AC6YPH Modell: S-7010-PRBKereszthivatkozás: 36T706

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€396.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaA
Hub színeFekete
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3"
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték480 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság12.5 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/2"
Lemezvastagság5 / 16 "
lemez típusaD
rétegű4
VersenypályaPrecíziós golyó
Temp. Hatótávolság-30 foktól 120 fokig F
Gumiabroncs kerék Dia.5"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8625
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8716900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellLemezvastagságGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságrétegűKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékÁr
HAMILTON S-7008-PRB forgatható pneumatikus görgő 2-1 / 2 W 8 átmérőjű | AC6YPG 36T705 S-7008-PRB5 / 16 "300-999 font2-7/16 x 4-15/16"4Precíziós golyó8"2.5 "330 font€366.63
HAMILTON S-7012-PRB forgatható pneumatikus görgő 3 W 12 átmérőjű AC6YPJ 36T707 S-7012-PRB1 / 2 "300-999 font4-1/8 x 6-1/8"4Precíziós golyó12 "3"625 font€563.18
HAMILTON S-7016-PR forgatható pneumatikus görgő 4 W 16 átmérőjű AE6VPN 5VG81 S-7016-PR0.5 "300-999 font4-1/8" x 6-1/8"4Árnyékoló roló16 "4"960 font€688.56
HAMILTON S-70166-PR forgatható pneumatikus görgő 4 W 16 átmérőjű AE6VPP 5VG83 S-70166-PR0.5 "1000-2999 font4-1/8" x 6-1/8"6Precíziós kúpos labda16 "4"1220 font€875.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-7010-PRB forgatható pneumatikus görgő 3 W 10 átmérő
€396.25 /Mértékegység