Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMILTON R-WH-4NYB merevlemezes görgő 2000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AG6WME 49H534

HAMILTON R-WH-4NYB merevlemezes görgő 2000 Lb 4 hüvelyk átm

Raktáron
Tétel: AG6WME Modell: R-WH-4NYBKereszthivatkozás: 49H534
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
€256.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
durométert85 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2-5/8 x 3-5/8"
Terhelési érték2000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 x 3 "
Teljes magasság5.625 "
Lemez görgőmag anyagaNejlon
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagaNejlon
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
PótkerékMfr. W-420-NYB-1/2 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8716903000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságÁr
HAMILTON R-WH-6SPB merevlemezes görgő 960 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBKovácsolt acélNem300-999 font3 x 3 "960 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€217.13
HAMILTON R-WH-8SPB merevlemezes görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBAcélNem1000-2999 font3 x 3 "1200 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€228.85
HAMILTON R-WH-4DB merevlemezes görgő 750 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBAcélNem300-999 font3 x 3 "750 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€134.36
HAMILTON R-WH-4MB merevlemezes görgő 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AE6VPC 5VG55 R-WH-4 MBAcélIgen1000-2999 font3 x 3 "1000 fontNem2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€121.77
HAMILTON R-WH-4P merevlemezes görgő 800 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PAcélIgen300-999 font3 x 3 "800 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€92.63
HAMILTON R-WH-6DB merevlemezes görgő 1250 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBAcélNem1000-2999 font3 x 3 "1250 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€99.66
HAMILTON R-WH-6FSB merevlemezes görgő 2000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBAcélNem1000-2999 font3 x 3 "2000 fontNem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€140.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-WH-4NYB merevlemezes görgő 2000 Lb 4 hüvelyk átm
€256.44 /Mértékegység