A Csapágy típusa: UHMW PAD , Csavar mérete: 5 / 16-18 , AA méret: 0.625 " , D méret: 0.125 " , F méret: 0.25 " , H méret: 0.493 " , J méret: 0.748 " , M méret: 2.812 " , S méret: 1.5 " , V. méret: 0.328 " , X méret: 1.5 " , Befejez: anodize , Magasság: 1.875 " , Zárás típusa: Választható , Kenés: Szárítsa , Rögzítési furat: 0.328 " , Rögzítőlyuk központja: 1.5 " , Szerelési furat átm.: 0.328 " , Teljes magasság: 1.875 " , Teljes hossz: 2.812 " , Betét anyaga: UHMW műanyag , Folyamat: Extrudált , Rés szélessége: 0.32 " , Menet átm.: 10-32 FHSCS , Menet mérete: 5 / 16 "-18 , Típus: Nagy ciklusú egyperemű