HAMILTON R-SPCH-63DB-2 Merev lemez Lengéscsillapító görgő szürke | AB3VKK 1VHV7

HAMILTON R-SPCH-63DB-2 Merev lemez Lengéscsillapító görgő szürke

Raktáron
Tétel: AB3VKK Modell: R-SPCH-63DB-2Kereszthivatkozás: 1VHV7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€968.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez ütéselnyelő görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-3/8 x 5-1/4"
Terhelési érték1630 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 6-1/8"
Teljes magasság11.25 "
Lemezméret5-1/4 x 7-1/4"
Lemezvastagság1 / 2 "
lemez típusaA
PótkerékMfr. W-630-DB-3/4 sz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeZöld
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságPótkerékKerékátmérőÁr
HAMILTON R-SPCH-83DB-2 Merev lemez Lengéscsillapító görgő szürke | AB3VKM 1VHV9 R-SPCH-83DB-212.25 "Mfr. W-830-DB-3/4 sz8"€995.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-SPCH-63DB-2 Merev lemez Lengéscsillapító görgő szürke
€968.62 /Mértékegység