Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMILTON R-HS-6P merevlemezes görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VNK 5VG34

HAMILTON R-HS-6P merevlemezes görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AE6VNK Modell: R-HS-6PKereszthivatkozás: 5VG34

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€117.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagafenolos
AlapszínFekete
Alapvető anyagfenolos
durométert90 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték1200 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaA
PótkerékMfr. W-620-P-3/4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-50 foktól 300 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő6"
Kerék anyagafenolos
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.105
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékTeljes magasságPótkerékKerékátmérőÁr
HAMILTON R-HS-8P merevlemezes görgő 1400 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE6VNM 5VG38 R-HS-8P1400 font9.75 "Mfr. W-820-P-3/4 sz8"€130.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-HS-6P merevlemezes görgő 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű
€117.64 /Mértékegység