Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD rozsdamentes acél golyóscsap Mnpt x cső 1 in | AD3KNJ 3ZVR7

HAM-LET H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD rozsdamentes acél golyóscsap Mnpt x cső 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3KNJ Modell: H-795-SS-NL-1 x 1-T-LDKereszthivatkozás: 3ZVR7

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€825.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaMNPT x Cső
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás2000 psi WOG
Csőméret1"
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0035
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481803070
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
HAM-LET H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD rozsdamentes acél golyóscsap Mnpt x cső 1/4 hüvelykes | AD3KNE 3ZVR3 H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD1 / 4 "€281.58
HAM-LET H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD rozsdamentes acél golyóscsap Mnpt x cső 3/8 in | AD3KNF 3ZVR4 H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD3 / 8 "€391.86
HAM-LET H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD rozsdamentes acél golyóscsap Mnpt x cső 1/2 In | AD3KNG 3ZVR5 H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD1 / 2 "€397.26
HAM-LET H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD rozsdamentes acél golyóscsap Mnpt x cső 3/4 hüvelykes | AD3KNH 3ZVR6 H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD3 / 4 "€340.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD rozsdamentes acél golyóscsap Mnpt x cső 1 hüvelykes
€825.83 /Mértékegység