Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET H-6800-SS-L-3/8-ICST rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső x cső 3/8 hüvelykes | AD3KNV 3ZVT8

HAM-LET H-6800-SS-L-3/8-ICST rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső x cső 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3KNV Modell: H-6800-SS-L-3/8-ICSTKereszthivatkozás: 3ZVT8

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€847.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaCső x Cső x Cső
FogantyúNylon / fém
Fogantyú típusaToggle
Max. Nyomás6000 psi WOG
KikötőStandard
Tömítés anyagaPCTFE (KEL-F)
Ülés anyagaPCTFE (KEL-F)
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 280 fokig F
Csőméret3 / 8 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481803070
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
HAM-LET H-6800-SS-L-1/8-RCST rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső x cső 1/8 hüvelykes | AD3KNT 3ZVT6 H-6800-SS-L-1/8-RCST1 / 8 "€592.86
HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső x cső 1/4 hüvelykes | AD3KNU 3ZVT7 H-6800-SS-L-1/4-CST1 / 4 "€576.96
HAM-LET H-6800-SS-L-1/2-CST rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső x cső 1/2 hüvelykes | AD3KNW 3ZVT9 H-6800-SS-L-1/2-CST1 / 2 "€1,227.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET H-6800-SS-L-3/8-ICST rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső x cső 3/8 hüvelykes
€847.79 /Mértékegység