Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 774L SS 1/4 válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók | AG2LKT 31LC67

HAM-LET 774L SS 1/4 válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók

Raktáron
Tétel: AG2LKT Típus: 774L SS 1/4Kereszthivatkozás: 31LC67
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
€74.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfalunió
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésRoHS, GOST, ISO 9001
Tömörítési menetméret7 / 16-20
Kapcsolat típusaTömörítés
Hex méret9 / 16 "
Max. Nyomás4100-10,300 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 774L SS 1/2 válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes csatlakozók | AG2LKR 31LC66 774L SS 1/23 / 4-2015 / 16 "2650-6750 psi1 / 2 "€138.84
HAM-LET 774L SS 3/8 válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes csatlakozók | AG2LKU 31LC68 774L SS 3/89 / 16-203 / 4 "3350-6550 psi3 / 8 "€98.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 774L SS 1/4 válaszfalcsatlakozó rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók
€74.42 /Mértékegység