Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 769L-SS-6MM X 1/4 könyök 90 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 6mm x 1/4in | AD6YPM 4CMP1

HAM-LET 769L-SS-6MM X 1/4 könyök 90 316 rozsdamentes acél Let-lok x M 6mm x 1/4in

Raktáron
Tétel: AD6YPM Típus: 769L-SS-6MM X 1/4Kereszthivatkozás: 4CMP1
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
€73.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Tömörítési menetméret1 / 4-18
Kapcsolat típusaLET-LOK (R) x MNPT
Hex méret1 / 2 "
Max. Nyomás4100-10,300 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretTételMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
HAM-LET 769L-SS-4MM X 1/8 könyök 90 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 4mm x 1/8in | AD6YPK 4CMN8 769L-SS-4MM X 1/81 / 8-271 / 2 "Férfi könyök, 90 fok5500-10,300 psi1 / 8 "4mm€68.74
HAM-LET 769L-SS-6MM X 3/8 könyök 90 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 6mm x 3/8in | AD6YPN 4CMP2 769L-SS-6MM X 3/83 / 8-1811 / 16 "Férfi könyök, 90 fok4100-10,300 psi3 / 8 "6mm€103.00
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/4 könyök 90 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 8mm x 1/4in | AD6YPP 4CMP3 769L-SS-8MM X 1/41 / 4-189 / 16 "Férfi könyök, 90 fok4100-8100 psi1 / 4 "8mm€79.32
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/2 könyök 90 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 8mm x 1/2in | AD6YPQ 4CMP4 769L-SS-8MM X 1/21 / 2-1413 / 16 "Férfi könyök, 90 fok4100-8100 psi1 / 2 "8mm€124.76
HAM-LET 769L-SS 10MM X 1/4 könyök 90 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 10mm x 1/4in | AD6YPR 4CMP5 769L-SS 10 mm X 1/41 / 4-1811 / 16 "Férfi könyök, 90 fok3350-6550 psi1 / 4 "10mm€91.03
HAM-LET 769L-SS-10MM X 1/2 könyök 90 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 10mm x 1/2in | AD6YPT 4CMP6 769L-SS-10MM X 1/21 / 2-1413 / 16 "Férfi könyök, 90 fok3350-6550 psi1 / 2 "10mm€183.11
HAM-LET 769L-SS-12MM X 1/4 könyök 90 316 Rozsdamentes acél Let-lok x M 12mm x 1/4in | AD6YPU 4CMP7 769L-SS-12MM X 1/41 / 4-1813 / 16 "Férfi könyök, 90 fok2650-6750 psi1 / 4 "12mm€117.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 769L-SS-6MM X 1/4 könyök 90 316 rozsdamentes acél Let-lok x M 6mm x 1/4in
€73.89 /Mértékegység