Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 766L SS 1/4 X 1/4 csatlakozó rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók | AG2LJC 31LC29

HAM-LET 766L SS 1/4 x 1/4 dugós csatlakozó rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók

Raktáron
Tétel: AG2LJC Típus: 766L SS 1/4 X 1/4Kereszthivatkozás: 31LC29

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€49.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői csatlakozó
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésRoHS, GOST, ISO 9001
Tömörítési menetméret7 / 16-20
Kapcsolat típusaTömörítés x FNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás4100-10,300 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 csatlakozó rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes csatlakozók | AG2LJB 31LC28 766L SS 1/2 X 1/23 / 4-201-1 / 16 "2650-6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€97.24
HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 dugós csatlakozó rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes csatlakozók | AG2LJD 31LC30 766L SS 3/8 X 1/49 / 16-203 / 4 "3350-6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€53.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 766L SS 1/4 x 1/4 dugós csatlakozó rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók
€49.40 /Mértékegység