Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 762L-SS-4MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YQT 4CMU2

HAM-LET 762L-SS-4MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 4mm

Raktáron
Tétel: AD6YQT Típus: 762L-SS-4MMKereszthivatkozás: 4CMU2
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
€61.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hex méret12mm
Max. Nyomás5500-10,300 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 762L-SS-6MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YQU 4CMU3 762L-SS-6MM14mm4100-10,300 psi6mm€57.74
HAM-LET 762L-SS-8MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YQV 4CMU4 762L-SS-8MM15mm4100-8100 psi8mm€64.99
HAM-LET 762L-SS-10MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YQW 4CMU5 762L-SS-10MM18mm3350-6550 psi10mm€82.59
HAM-LET 762L-SS-12MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YQX 4CMU6 762L-SS-12MM22mm2650-6750 psi12mm€123.29
HAM-LET 3000233 COMRESSION UNION, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x tömörítés, 542 mm, teljes Lg | CR3PMC 787XV8 3000233---€188.93
HAM-LET 3000345 COMRESSION UNION, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x kompresszió, 49 1/2 mm Teljes Lg | CR3PMD 787XX1 3000345---€171.92
HAM-LET 3000247 COMRESSION UNION, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x tömörítés, 10 mm x 8 mm-es cső külső átmérőjéhez | CR3PME 787XW6 3000247---€95.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 762L-SS-4MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 4mm
€61.99 /Mértékegység