Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 762L-SS-6MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YQU 4CMU3

HAM-LET 762L-SS-6MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 6mm

Raktáron
Tétel: AD6YQU Típus: 762L-SS-6MMKereszthivatkozás: 4CMU3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hex méret14mm
Max. Nyomás4100-10,300 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 762L-SS-4MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YQT 4CMU2 762L-SS-4MM12mm5500-10,300 psi4mm€61.99
HAM-LET 762L-SS-8MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YQV 4CMU4 762L-SS-8MM15mm4100-8100 psi8mm€64.99
HAM-LET 762L-SS-10MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YQW 4CMU5 762L-SS-10MM18mm3350-6550 psi10mm€82.59
HAM-LET 762L-SS-12MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YQX 4CMU6 762L-SS-12MM22mm2650-6750 psi12mm€123.29
HAM-LET 3000233 COMRESSION UNION, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x tömörítés, 542 mm, teljes Lg | CR3PMC 787XV8 3000233---€188.93
HAM-LET 3000345 COMRESSION UNION, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x kompresszió, 49 1/2 mm Teljes Lg | CR3PMD 787XX1 3000345---€171.92
HAM-LET 3000247 COMRESSION UNION, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x tömörítés, 10 mm x 8 mm-es cső külső átmérőjéhez | CR3PME 787XW6 3000247---€95.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 762L-SS-6MM Union 316 rozsdamentes acél Let-lok x Let-lok 6mm
€57.74 /Mértékegység