Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 760LS SS 1/8-10PK Elülső és Hátsó érvég rozsdamentes acél 1/8 hüvelykes PK10 | AG2LHC 31LC06

HAM-LET 760LS SS 1/8-10PK elülső és hátsó hüvely, rozsdamentes acél 1/8 hüvelykes PK10

Raktáron
Tétel: AG2LHC Típus: 760LS SS 1/8-10PKKereszthivatkozás: 31LC06
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
€99.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElső és hátsó szár
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésRoHS, GOST, ISO 9001
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás2450-5850 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 760LS SS 1/2-10PK Elülső és Hátsó érvég rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes PK10 | AG2LGZ 31LC03 760LS SS 1 / 2-10PK2650-6750 psi1 / 2 "€146.20
HAM-LET 760LS SS 3/4-10PK elülső és hátsó hüvely rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes PK10 | AG2LHA 31LC04 760LS SS 3 / 4-10PK4100-10,300 psi3 / 4 "€219.64
HAM-LET 760LS SS 1/4-10PK Elülső és Hátsó érvég rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes PK10 | AG2LHB 31LC05 760LS SS 1 / 4-10PK8550-10,950 psi1 / 4 "€93.04
HAM-LET 760LS SS 3/8-10PK Elülső és Hátsó érvég rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes PK10 | AG2LHD 31LC07 760LS SS 3 / 8-10PK3350-6550 psi3 / 8 "€108.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 760LS SS 1/8-10PK elülső és hátsó hüvely, rozsdamentes acél 1/8 hüvelykes PK10
€99.01 /Mértékegység