HALLOWELL UY3228-1PT Szekrény szekrény összeszerelve, 1 pontos | AC2ZHB 2PFW4

HALLOWELL UY3228-1PT Szekrény szekrény összeszerelve 1 pontos

Tétel: AC2ZHB Típus: UY3228-1PTKereszthivatkozás: 2PFW4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,106.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
színekPergament
befejezPorbevonat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Fogantyú típusasüllyesztett
Horgok nyitásonként(1) Két villás mennyezeti horog és (2) Egy villás horog
örökségBeleértve
Zárás típusaA standard lakatot tartalmazza
Locker konfiguráció(3) Széles, (3) nyílások
Szekrényajtó típusaSzilárd
AnyagHidegen hengerelt acél
Nyitási mélység11 "
Nyitómagasság69 "
Nyitó szélesség9.25 "
Teljes mélység12 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
Állatokegy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZárás típusaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekLocker konfigurációSzekrényajtó típusaAnyagNyitási mélységNyitómagasságÁr
HALLOWELL USS1288-1 Szekrény szekrény (1) Széles (1) Nyitás | AA6PDD 14L054 USS1288-1Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(1) Széles, (1) NyitásZsalu304 Stainless Steel17 "69 "€1,661.23
ajánlatkérés
HALLOWELL USS3288-1 Szekrényszekrény (3) Széles (3) Nyílások | AA6PDE 14L055 USS3288-1Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(3) Széles, (3) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "69 "€3,632.42
ajánlatkérés
HALLOWELL USS1888-1 Szekrény szekrény (1) Széles (1) Nyitás | AA6PDF 14L056 USS1888-1Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(1) Széles, (1) NyitásZsalu304 Stainless Steel17 "69 "€2,024.57
ajánlatkérés
HALLOWELL USS3888-1 Szekrényszekrény (3) Széles (3) Nyílások | AA6PDG 14L057 USS3888-1Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(3) Széles, (3) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "69 "€4,429.54
ajánlatkérés
HALLOWELL USS1288-2 Szekrény szekrény (1) Széles (2) nyílások | AA6PDH 14L058 USS1288-2Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(1) Széles, (2) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "34 "€1,726.83
ajánlatkérés
HALLOWELL USS3288-2 Szekrény szekrény (3) Széles (6) nyílások | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(3) Széles, (6) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "34 "€3,805.88
ajánlatkérés
HALLOWELL USS1888-2 Szekrény szekrény (1) Széles (2) nyílások | AA6PDK 14L060 USS1888-2Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(1) Széles, (2) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "34 "€2,090.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL UY3228-1PT Szekrény szekrény összeszerelve 1 pontos
€1,106.50 /Mértékegység