HALLOWELL U1482-4WM-PT Falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AD9VWP 4VEW8

HALLOWELL U1482-4WM-PT Falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AD9VWP Típus: U1482-4WM-PTKereszthivatkozás: 4VEW8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€880.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalra szerelhető szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
színekPergament
befejezPorbevonat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Fogantyú típusaUjjhúzás
Horgok nyitásonkéntEgyik sem
örökség6"
Zárás típusaBeépített hengerzár és / vagy lakat
Locker konfiguráció(4) Széles, (4) Személy
Szekrényajtó típusaZsalu
Zárórendszer1-Point
AnyagHidegen hengerelt acél
Nyitási mélység17 "
Nyitómagasság11.5 "
Nyitó szélesség9.25 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság14.75 "
Teljes szélesség48 "
Állatokegy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekLocker konfigurációSzekrényajtó típusaNyitómagasságÁr
HALLOWELL USVP14824WMAPT Falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AD8BNN 4HU22 USVP14824WMAPTÖsszeállítottPergament(4) SzemélyClearview10.5 "€1,054.47
HALLOWELL U1482-4WM-HG Falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AD9VWN 4VEW7 U1482-4WM-HGÖsszeszerelés nélkülSzürke(4) Széles, (4) SzemélyZsalu11.5 "€880.80
HALLOWELL U1482-4WM-A-HG Falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AD9VWQ 4VEW9 U1482-4WM-A-HGÖsszeállítottSzürke(4) Széles, (4) SzemélyZsalu11.5 "€992.77
HALLOWELL U1482-4WM-A-PT Falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AD9VWR 4VEX1 U1482-4WM-A-PTÖsszeállítottPergament(4) Széles, (4) SzemélyZsalu11.5 "€992.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL U1482-4WM-PT Falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D
€880.80 /Mértékegység