HALLOWELL USVP14824WMAPT Falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AD8BNN 4HU22

HALLOWELL USVP14824WMAPT falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AD8BNN Típus: USVP14824WMAPTKereszthivatkozás: 4HU22

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,159.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalra szerelhető szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekPergament
befejezPorbevonat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Fogantyú típusaUjjhúzás
Horgok nyitásonkéntEgyik sem
örökség6"
Zárás típusaBeépített hengerzár és / vagy lakat
Locker konfiguráció(4) Személy
Szekrényajtó típusaClearview
Zárórendszer1-Point
AnyagHidegen hengerelt acél
Nyitási mélység17 "
Nyitómagasság10.5 "
Nyitó szélesség9.25 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság14.75 "
Teljes szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekLocker konfigurációSzekrényajtó típusaNyitómagasságÁr
HALLOWELL U1482-4WM-HG Falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AD9VWN 4VEW7 U1482-4WM-HGÖsszeszerelés nélkülSzürke(4) Széles, (4) SzemélyZsalu11.5 "€769.20
HALLOWELL U1482-4WM-PT Falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AD9VWP 4VEW8 U1482-4WM-PTÖsszeszerelés nélkülPergament(4) Széles, (4) SzemélyZsalu11.5 "€769.20
HALLOWELL U1482-4WM-A-HG Falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AD9VWQ 4VEW9 U1482-4WM-A-HGÖsszeállítottSzürke(4) Széles, (4) SzemélyZsalu11.5 "€945.41
HALLOWELL U1482-4WM-A-PT Falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D | AD9VWR 4VEX1 U1482-4WM-A-PTÖsszeállítottPergament(4) Széles, (4) SzemélyZsalu11.5 "€945.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL USVP14824WMAPT falra szerelhető dobozos szekrény 48 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D
€1,159.45 /Mértékegység