HALLOWELL HW4SC6178-4CL tárolószekrény, 14 hüvelyk, 78 hüvelyk, magas, 36 hüvelyk, szélesség | AB4JVA 1YHF6

HALLOWELL HW4SC6178-4CL tárolószekrény 14 mérő 78 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség

Tétel: AB4JVA Típus: HW4SC6178-4CLKereszthivatkozás: 1YHF6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,895.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezSült zománc
Nyomtáv14
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység21 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás1450 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 166.5
Hajó magassága (cm)200.66
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
HALLOWELL HW6SC6142-2CL tárolószekrény, 16 hüvelyk, 42 ​​hüvelyk magas, 36 hüvelyk, szélesség | AB4JUJ 1YHD9 HW6SC6142-2CL16221 "42 "36 "1000 font€1,941.18
HALLOWELL HW6SC6160-3CL tárolószekrény 16 mérő 60 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AB4JUK 1YHE1 HW6SC6160-3CL16321 "60 "36 "1000 font€2,246.85
HALLOWELL HW6SC6178-4CL tárolószekrény, 16 hüvelyk, 78 hüvelyk, magas, 36 hüvelyk, szélesség | AB4JUL ​​1YHE2 HW6SC6178-4CL16421 "78 "36 "1000 font€2,475.22
HALLOWELL HW6SC6478-4CL tárolószekrény, 16 hüvelyk, 78 hüvelyk, magas, 36 hüvelyk, szélesség | AB4JUM 1YHE3 HW6SC6478-4CL16424 "78 "36 "1000 font€2,423.24
HALLOWELL HW6SC8460-3CL tárolószekrény 16 méretű 60 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AB4JUN 1YHE4 HW6SC8460-3CL16324 "60 "48 "1000 font€2,538.25
HALLOWELL HW6SC8478-4CL tárolószekrény 16 méretű, 78 hüvelyk magas, 48 ​​hüvelyk szélesség | AB4JUP 1YHE5 HW6SC8478-4CL16424 "78 "48 "1000 font€2,764.18
HALLOWELL HW6SC0478-4CL tárolószekrény 16 méretű 78 hüvelyk magas 60 hüvelyk szélesség | AB4JUQ 1YHE6 HW6SC0478-4CL16424 "78 "60 "1000 font€2,755.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL HW4SC6178-4CL tárolószekrény 14 mérő 78 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség
€2,895.76 /Mértékegység