HALLOWELL HW6SC8460-3CL tárolószekrény 16 méretű 60 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AB4JUN 1YHE4

HALLOWELL HW6SC8460-3CL tárolószekrény 16 mérő 60 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB4JUN Típus: HW6SC8460-3CLKereszthivatkozás: 1YHE4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,702.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezSült zománc
Nyomtáv16
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység24 "
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás1000 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.7
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
HALLOWELL HW6SC6142-2CL tárolószekrény, 16 hüvelyk, 42 ​​hüvelyk magas, 36 hüvelyk, szélesség | AB4JUJ 1YHD9 HW6SC6142-2CL16221 "42 "36 "1000 font€1,956.49
HALLOWELL HW6SC6160-3CL tárolószekrény 16 mérő 60 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AB4JUK 1YHE1 HW6SC6160-3CL16321 "60 "36 "1000 font€2,302.41
HALLOWELL HW6SC6178-4CL tárolószekrény, 16 hüvelyk, 78 hüvelyk, magas, 36 hüvelyk, szélesség | AB4JUL ​​1YHE2 HW6SC6178-4CL16421 "78 "36 "1000 font€2,088.00
ajánlatkérés
HALLOWELL HW6SC6478-4CL tárolószekrény, 16 hüvelyk, 78 hüvelyk, magas, 36 hüvelyk, szélesség | AB4JUM 1YHE3 HW6SC6478-4CL16424 "78 "36 "1000 font€2,021.75
ajánlatkérés
HALLOWELL HW6SC8478-4CL tárolószekrény 16 méretű, 78 hüvelyk magas, 48 ​​hüvelyk szélesség | AB4JUP 1YHE5 HW6SC8478-4CL16424 "78 "48 "1000 font€2,479.96
ajánlatkérés
HALLOWELL HW6SC0478-4CL tárolószekrény 16 méretű 78 hüvelyk magas 60 hüvelyk szélesség | AB4JUQ 1YHE6 HW6SC0478-4CL16424 "78 "60 "1000 font€2,471.71
ajánlatkérés
HALLOWELL HW4SC6142-2CL tárolószekrény 14 méretű 42 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AB4JUY 1YHF4 HW4SC6142-2CL14221 "42 "36 "1450 font€2,282.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL HW6SC8460-3CL tárolószekrény 16 mérő 60 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség
€2,702.15 /Mértékegység