HALLOWELL FKWPB72RR-HT Pegboard kerek 44-1/4 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség piros | AF2UMC 6XXV7

HALLOWELL FKWPB72RR-HT Pegboard kerek, 44-1/4 hüvelyk magas, 72 hüvelyk, szélesség, piros

Raktáron
Tétel: AF2UMC Modell: FKWPB72RR-HTKereszthivatkozás: 6XXV7

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,087.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpegboard
színekPiros
befejezTexturált porszórt
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Magasság44.25 "
Lyuk alakúRound
Lyuk méret9 / 32 "
Lyukközök1"
Terhelési érték600 font
Anyag16 ga. Hidegen hengerelt acéllemez
Tárolás22.16 sq ft.
Vastagság1"
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
HALLOWELL FKWPB22RR-HT Pegboard kerek 44-1/4 hüvelyk H 22 hüvelyk szélesség piros | AF2UMA 6XXV5 FKWPB22RR-HT22 "€353.05
HALLOWELL FKWPB60RR-HT Pegboard kerek 44-1/4 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség piros | AF2UMB 6XXV6 FKWPB60RR-HT60 "€882.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL FKWPB72RR-HT Pegboard kerek, 44-1/4 hüvelyk magas, 72 hüvelyk, szélesség, piros
€1,087.69 /Mértékegység