HALLOWELL FKWPB60RR-HT Pegboard kerek 44-1/4 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség piros | AF2UMB 6XXV6

HALLOWELL FKWPB60RR-HT Pegboard kerek, 44-1/4 hüvelyk magas, 60 hüvelyk, szélesség, piros

Raktáron
Tétel: AF2UMB Modell: FKWPB60RR-HTKereszthivatkozás: 6XXV6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€917.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpegboard
színekPiros
befejezTexturált porszórt
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Magasság44.25 "
Lyuk alakúRound
Lyuk méret9 / 32 "
Lyukközök1"
Terhelési érték600 font
Anyag16 ga. Hidegen hengerelt acéllemez
Tárolás18.44 sq ft.
Vastagság1"
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
HALLOWELL FKWPB22RR-HT Pegboard kerek 44-1/4 hüvelyk H 22 hüvelyk szélesség piros | AF2UMA 6XXV5 FKWPB22RR-HT22 "€371.14
HALLOWELL FKWPB72RR-HT Pegboard kerek 44-1/4 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség piros | AF2UMC 6XXV7 FKWPB72RR-HT72 "€1,067.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL FKWPB60RR-HT Pegboard kerek, 44-1/4 hüvelyk magas, 60 hüvelyk, szélesség, piros
€917.71 /Mértékegység