MAIN FILTER INC. MF0343278 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 4.05 Inch Height | CF8KZL

MAIN FILTER INC. MF0343278 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 4.05 hüvelyk magasság

Tétel: CF8KZL Modell: MF0343278
€55.19 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.874 "
Alsó OD2.028 "
Kapacitás8.29
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret85 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság4.05 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Top OD2.028 "

Termék részletek:

    • Csere ELVÁLASZTÁSI TECHNOLÓGIÁK

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0006130 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 6.57 hüvelykes magasság | CF6QPQ MF0006130Kívül-In-2.165 "Kívül-In6.57 "1.024 "2.165 "23.43€48.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006156 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.27 hüvelykes magasság | CF6QPW MF0006156Kívül-In1.433 "2.362 "-5.27 "1.161 "2.362 "19.20€56.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006177 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 6.57 hüvelyk magasság | CF6QPY MF0006177Kívül-In-1.772 "-6.570.906 "1.772 "16.89€37.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006184 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.05 hüvelykes magasság | CF6QQB MF0006184Kívül-In0.874 "2.028 "Kívül-In4.05 "-2.028 "8.29€45.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006195 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelykes magasság | CF6QQF MF0006195Kívül-In1.347 "2.894 "Kívül-In5.66 "-2.894 "26.31€57.83
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006197 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelykes magasság | CF6QQH MF0006197Kívül-In2.697 "3.76 "Kívül-In13.11 "-3.76 "63.43€115.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006205 cserehidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CF6QQP MF0006205Kívül-In1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "35.81€79.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0343278 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 4.05 hüvelyk magasság
€55.19 /Mértékegység