Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALDEX BARNES 1070033 Motorfolyadék 4.3 Gpm | AD7KYF 4F659

HALDEX BARNES 1070033 Motorfolyadék 4.3 Gpm

Raktáron
Tétel: AD7KYF Típus: 1070033Kereszthivatkozás: 4F659
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
€427.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fogaskerék-szivattyú / motor
A méret4.2 "
Elmozdulás0.711 Cu. In./Rev.
GPM @ 1800 fordulat / perc és 1000 PSI4.3
GPM @ 3600 fordulat / perc és 1000 PSI9.1
HázÖntöttvas
Max. Folyamatos PSI1800
Max. Időszakos nyomás2000 PSI
Max. FORDULAT5000
Felszerelés4F17 4 csavar
Névleges GPM @ 1200 RPM3.7
Portok (bemenet)7 / 8-14
Portok (Outlet)7 / 8-14
ForgásMegfordítható
Tengelyhosszabbítás (hüvelyk)1/2 X 1 1/2 kulcsos
típusBirotational

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8412298015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretElmozdulásÁr
HALDEX BARNES 1002496 szivattyú hajtómű 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu. In./Rev.€340.19
HALDEX BARNES 1002497 szivattyú hajtómű 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 Cu. In./Rev.€340.19
HALDEX BARNES 1002498 Szivattyús hidraulikus hajtómű | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 Cu. In./Rev.€344.32
HALDEX BARNES 1070054 motorfolyadék 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu. In./Rev.€408.80
HALDEX BARNES 1070043 motorfolyadék 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu. In./Rev.€429.11
HALDEX BARNES 1070045 Hidraulika szivattyú 3000 PSI, 5000 RPM, Megfordítható, Öntöttvas | AD7KYB 4F655 10700453.69 "0.388 Cu. In./Rev.€396.80
HALDEX BARNES 1070047 motorfolyadék 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu. In./Rev.€413.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDEX BARNES 1070033 Motorfolyadék 4.3 Gpm
€427.05 /Mértékegység