Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALDEX BARNES 1070054 motorfolyadék 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653

HALDEX BARNES 1070054 Motorfolyadék 1.6 Gpm

Raktáron
Tétel: AD7KXZ Típus: 1070054Kereszthivatkozás: 4F653
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
€408.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fogaskerék-szivattyú / motor
A méret3.16 "
Elmozdulás0.258 Cu. In./Rev.
GPM @ 1800 fordulat / perc és 1000 PSI1.6
GPM @ 3600 fordulat / perc és 1000 PSI3.3
HázÖntöttvas
Max. Folyamatos PSI3000
Max. Időszakos nyomás3500 PSI
Max. FORDULAT5000
Felszerelés4F17 4 csavar
Névleges GPM @ 1200 RPM1.3
Portok (bemenet)3 / 4-16
Portok (Outlet)3 / 4-16
ForgásMegfordítható
Tengelyhosszabbítás (hüvelyk)1/2 X 1 1/2 kulcsos
típusBirotational

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8412298015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretElmozdulásÁr
HALDEX BARNES 1002496 szivattyú hajtómű 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu. In./Rev.€340.19
HALDEX BARNES 1002497 szivattyú hajtómű 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 Cu. In./Rev.€340.19
HALDEX BARNES 1002498 Szivattyús hidraulikus hajtómű | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 Cu. In./Rev.€344.32
HALDEX BARNES 1070043 motorfolyadék 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu. In./Rev.€429.11
HALDEX BARNES 1070045 Hidraulika szivattyú 3000 PSI, 5000 RPM, Megfordítható, Öntöttvas | AD7KYB 4F655 10700453.69 "0.388 Cu. In./Rev.€396.80
HALDEX BARNES 1070047 motorfolyadék 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu. In./Rev.€413.63
HALDEX BARNES 1070049 Motorfolyadék 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 Cu. In./Rev.€406.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDEX BARNES 1070054 Motorfolyadék 1.6 Gpm
€408.80 /Mértékegység