Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALDEX BARNES 1070045 Hidraulika szivattyú 3000 PSI, 5000 RPM, Megfordítható, Öntöttvas | AD7KYB 4F655

HALDEX BARNES 1070045 hidraulikus szivattyú 3000 PSI, 5000 RPM, megfordítható, öntöttvas

Raktáron
Tétel: AD7KYB Típus: 1070045Kereszthivatkozás: 4F655

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€396.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fogaskerék-szivattyú / motor
A méret3.69 "
Elmozdulás0.388 Cu. In./Rev.
GPM @ 1800 fordulat / perc és 1000 PSI2.4
GPM @ 3600 fordulat / perc és 1000 PSI5.0
HázÖntöttvas
Max. Folyamatos PSI3000
Max. Időszakos nyomás3300 PSI
Max. FORDULAT5000
Felszerelés4F17 4 csavar
Névleges GPM @ 1200 RPM2.0
Portok (bemenet)7 / 8-14
Portok (Outlet)7 / 8-14
ForgásMegfordítható
Tengelyhosszabbítás (hüvelyk)1/2 X 1 1/2 kulcsos
típusBirotational

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5875
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8412298015
Származási országUS

Termék részletek:

A Haldex Barnes (Concentric) 1070045 hidraulikus szivattyú egy kétfordulatú szivattyú/motor, amely a mechanikai energiát hidraulikus energiává alakítja át ipari minőségű hidraulikus rendszerekben. Ez egy megbízható, nagy hatásfokú szivattyú, amely egyenletes és folyamatos áramlást biztosít. Ezt a szivattyút szíjhajtású, közvetlen hajtású, mezőgazdasági, anyagmozgató és építőipari berendezésekhez használják (a robotika, szerszámgépek és más típusú gépek mellett).

Jellemzők:

  • A Haldex Barnes 1070045 hidraulikus szivattyú Viton ajakos tömítéssel és irányváltó visszacsapó szelepekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a kétirányú használatot, és elkerülik a ház leeresztő nyílását.
  • Öntöttvas házzal rendelkezik a kivételes szilárdság érdekében.
  • Ennek a hidraulikus szivattyúnak/motornak a fordulatszáma 5000 ford./perc, a maximális folyamatos nyomása pedig 3000 psi.
  • 4 csavaros 4F17 rögzítéssel, 1/2 x 1-1/2 hüvelykes kulcsos tengelyhosszabbítóval és oldalsó kimeneti nyílásokkal rendelkezik, SAE egyenes menetes csatlakozókkal az egyszerű csatlakoztatás érdekében.
  • Ez az egység fix elmozdulású külső hajtóművet használ a sima, nem pulzáló áramlás érdekében.
  • Tartalmaz egy belső kenésű golyóscsapágyat a hajtótengelyen, amely akár 150 lb oldalterhelésnek is ellenáll.
  • A modell alkalmas indextáblákhoz, tömlőtekercs-meghajtókhoz, fűnyírókhoz, szállítószalag-hajtásokhoz és egyéb olyan alkalmazásokhoz, ahol forgó mozgásra van szükség.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az általános biztonsági információ ezzel a 1070045 számú hidraulikus szivattyúval kapcsolatban?

A.

  • Ne lépje túl a legmagasabb üzemi nyomást vagy sebességet.
  • Váltóáramú motorok használatakor a motort megfelelően földelje földelt, fémbevonatú futópálya-rendszerrel, külön földelővezetékkel, amely a motorváz csupasz féméhez van csatlakoztatva, vagy más megfelelő módon.
  • Szervizelés előtt engedjen ki minden folyadékot a rendszerből.
  • Minden használat előtt ellenőrizze a tömlők és csatlakozások biztonságát.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szivattyú/folyadékmotort és a rendszerelemeket.
  • Motorokkal végzett munka során viseljen védőszemüveget.
  • Ne erőltesse a tengelykapcsoló felét a hajtótengelyre. A beállításhoz és a belső sérülések elkerüléséhez csúszós illesztésűnek kell lennie.
  • Az első indításkor többször indítsa el és állítsa le, hogy az egység feltöltődjön.
  • Miután a vezetékek megteltek, a szivattyú teljes fordulatszámon üzemeltethető.
  • Légtelenítsen minden levegőt a hidraulikus rendszerből, hogy elkerülje a hibás működést.
  • A hidraulikus rendszer néhány teljes ciklusa után ellenőrizze újra a tartály olajszintjét, és szükség esetén töltse fel.

K. Hogyan szereljük fel a motorszerelvényt rugalmas tengelykapcsoló hajtásrendszerekre?

A.

  • Csatlakoztassa a szivattyú/folyadékmotor tengelyét a rugalmas tengelykapcsoló-félhez.
  • A rögzítőcsavar meghúzása után helyezze be a gumipókot a tengelykapcsoló-félbe.
  • Az ellenkező csatlakozórészt lazán kell a motorhoz vagy a motor tengelyéhez rögzíteni. Használja a SAE típusú négycsavaros szivattyúadaptert a motor laza rögzítéséhez.
  • Ügyeljen arra, hogy a tengelyek egymáshoz képest középre legyenek állítva. Erősen csavarja meg a rögzítőcsavarokat.
  • Csatlakoztassa a tengelykapcsoló feleket úgy, hogy 1/16 hüvelyk helyet hagyjon közöttük, és ismét ellenőrizze az igazítást.
  • A csatlakozó tengelykapcsoló-fél rögzítőcsavarját meg kell húzni.
  • A bemeneti és kimeneti portok műanyag szállítási dugóit el kell távolítani.
  • Öntsön tiszta olajat a szivattyúba az indításhoz, és kenje meg.
  • A tengely jó beállításának és a tengelykapcsoló felszerelésének ellenőrzéséhez lassan forgassa el a tengelykapcsolót. Csatlakoztassa a bemeneti és kimeneti vezetékeket SAE egyenes menetes csatlakozóval, és húzza meg.
  • A szivattyú kavitációjának elkerülése érdekében, amikor a szerelvényt szivattyúként használja, a szívótömlő legyen rövid és megfelelő méretű.
  • Az első indításkor fordítsa el kézzel többször a hajtótengelyt, hogy feltöltse.
  • Távolítsa el a levegőt a rendszerből, hogy elkerülje a kiszámíthatatlan működést. Néhány ciklus után ellenőrizze a tartály olajszintjét, és szükség esetén töltse fel.

K. Hogyan kell karbantartani a hidraulikus szivattyút?

A.

  • Tartsa a tartályt feltöltve hidraulikafolyadékkal, használjon jó minőségű automata sebességváltó-folyadékot.
  • Rendszeresen ellenőrizze a hidraulikafolyadékot, és cserélje ki, ha szennyezett.
  • A tartály tiszta olajjal való feltöltéséhez használjon tiszta tölcsért, amely finom hálós drótszitával van ellátva. Ne használjon szövetszűrőt.
  • Tartsa tisztán a készüléket a szennyeződésektől és idegen anyagoktól.
  • Tartsa tisztán az elektromos csatlakozásokat.

Termékváltozatok

TermékekModellA méretElmozdulásÁr
HALDEX BARNES 1002496 szivattyú hajtómű 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu. In./Rev.€340.19
HALDEX BARNES 1002497 szivattyú hajtómű 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 Cu. In./Rev.€340.19
HALDEX BARNES 1002498 Szivattyús hidraulikus hajtómű | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 Cu. In./Rev.€337.48
HALDEX BARNES 1070054 motorfolyadék 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu. In./Rev.€408.80
HALDEX BARNES 1070043 motorfolyadék 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu. In./Rev.€429.11
HALDEX BARNES 1070047 motorfolyadék 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu. In./Rev.€413.63
HALDEX BARNES 1070049 Motorfolyadék 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 Cu. In./Rev.€406.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDEX BARNES 1070045 hidraulikus szivattyú 3000 PSI, 5000 RPM, megfordítható, öntöttvas
€396.80 /Mértékegység