HALDER SUPERCRAFT 3366107 Dead Blow Sledge Hammer 15 Lb Fa | AD3JFQ 3ZLR8

HALDER SUPERCRAFT 3366107 Dead Blow Sledge Hammer 15 Lb Wood

Raktáron
Tétel: AD3JFQ Típus: 3366107Kereszthivatkozás: 3ZLR8

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,159.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDead Blow Sledge Hammer
Arcátmérő4"
Kezelje a színtTermészetes
Fogantyú kialakításaEgyenes
FogantyúHickory Wood
Fej színeSzürke / Fehér
Fej hossza8.25 "
Fej anyagaAcél és Nylon
Fej súlya15 font
Fej szélessége4"
Nem parkolNem
Teljes hossz39.25 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9345
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)101.09
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8205206000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr
HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Hammer, 20 lb fej, 39-1/4 hüvelyk hosszúság | AB7FRB 22UZ94 3366.113 15 / 16 "10 "20 font3 15 / 16 "39.25 "€1,272.41
HALDER SUPERCRAFT 3366081 Dead Blow Sledge Hammer 9 Lb Fa | AD3JFP 3ZLR7 33660813 9 / 64 "7.875 "9 font3 9 / 64 "34.5 "€758.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3366107 Dead Blow Sledge Hammer 15 Lb Wood
€1,159.12 /Mértékegység