HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Hammer, 20 lb fej, 39-1/4 hüvelyk hosszúság | AB7FRB 22UZ94

HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Kalapács, 20 font fej, 39-1/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB7FRB Típus: 3366.11Kereszthivatkozás: 22UZ94

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,272.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDead Blow Sledge Hammer
Arcátmérő3 15 / 16 "
Kezelje a színtTermészetes
Fogantyú kialakításaEgyenes
FogantyúHickory Wood
Fej színeSzürke / Fehér
Fej hossza10 "
Fej anyagaAcél és Nylon
Fej súlya20 font
Fej szélessége3 15 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz39.25 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3926909987
Származási országDE

Termék részletek:

A Halder Supercraft 3366.11 fúvókalapácsot az autóiparban, az építőiparban és a fémfeldolgozó iparban használják. Ez a szikrát nem okozó, nem károsító kalapács csökkenti a visszapattanást, és erőteljes, pontos ütéseket ad a kényes vagy makacs feladatokhoz.

Jellemzők:

  • Sima markolattal rendelkezik a tartósság és a tartás érdekében.
  • Ennek a 20 lb-s kalapácsnak fa fogantyúja van a szoros fogás és a korrózióállóság érdekében.
  • Nylon és acél fejjel rendelkezik az erőteljes ütés és a tartósság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe, amikor a Halder Supercraft 3366.11 kalapácsot választom?

A.

  • A feladat követelményei
  • Fogantyú anyag és design
  • Fejsúly ​​és anyag
  • A kalapács teljes mérete és súlya
  • Internetmegosztási lehetőségek, ha szükséges

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Halder Supercraft kalapács használata közben?

A.

  • Megfelelő védőfelszerelést kell viselni.
  • Tartsa fenn a szilárd fogást és a tiszta ütközési utat.
  • Ügyeljen az esetleges akadályokra és a csúszós felületekre.
  • Használja a kalapácsot megfelelő szögben, hogy elkerülje a feszültséget.
  • Tárolja biztonságosan a kalapácsot.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a kalapácsot?

A.

  • Használat után törölje le tiszta, száraz ruhával.
  • Tárolja száraz helyen, nedvességtől távol.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopást vagy sérülést, és szükség esetén javítsa meg.

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr
HALDER SUPERCRAFT 3366081 Dead Blow Sledge Hammer 9 Lb Fa | AD3JFP 3ZLR7 33660813 9 / 64 "7.875 "9 font3 9 / 64 "34.5 "€758.52
HALDER SUPERCRAFT 3366107 Dead Blow Sledge Hammer 15 Lb Fa | AD3JFQ 3ZLR8 33661074"8.25 "15 font4"39.25 "€1,159.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Kalapács, 20 font fej, 39-1/4 hüvelyk hosszú
€1,272.41 /Mértékegység