Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALDER SUPERCRAFT 3366.045 Dead Blow Mallet Steel/nylon 29 uncia | AF7XGQ 22UZ87

HALDER SUPERCRAFT 3366.045 Dead Blow Mallet Steel/nylon 29 uncia

Raktáron
Tétel: AF7XGQ Típus: 3366.045Kereszthivatkozás: 22UZ87
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
€117.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDead Blow Mallet
Arcátmérő1.75 "
Kezelje a színtWood
FogantyúWood
Fej színefehér
Fej hossza4 23 / 32 "
Fej anyagaAcél / Nylon
Fej súlya29 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz14 5 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8415
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8205206000

Termék részletek:

    • Cserélhető hegy (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTételFej hosszaszínekArcátmérőFej anyagaFej súlyaTeljes hosszTipp AnyagÁr
HALDER SUPERCRAFT 3026030 Cserélhető hegyes kalapács 12 uncia fa | AD3JEJ 3ZLL2 3026030Kalapács3.5 "Fekete / Piros1.187 "Műanyag / gumi12 oz.11 13 / 16 "Műanyag / gumi€50.25
HALDER SUPERCRAFT 3026050 Cserélhető kalapács 40 uncia fa | AD3JEK 3ZLL4 3026050Kalapács5 5 / 16 "Fekete / Piros2"Műanyag / gumi40 oz.13.75 "Műanyag / gumi€93.75
HALDER SUPERCRAFT 3026060 Cserélhető kalapács 54 uncia fa | AD3JEL 3ZLL5 3026060Kalapács5.75 "Fekete / Piros2.375 "Műanyag / gumi54 oz.16 "Műanyag / gumi€115.68
HALDER SUPERCRAFT 3366040 Cserélhető hegyes kalapács 26 uncia Hickory | AD3JFG 3ZLP9 3366040Dead Blow Mallet4.5 "-1 9 / 16 "Nejlon26 oz.14.125 "-€90.31
HALDER SUPERCRAFT 3366050 Cserélhető kalapács 35 uncia Hickory | AD3JFH 3ZLR1 3366050Dead Blow Mallet4.75 "-2"Nejlon35 oz.14.5 "-€113.58
HALDER SUPERCRAFT 3366060 Cserélhető hegyes kalapács 60 uncia Hickory | AD3JFJ 3ZLR2 3366060Dead Blow Mallet5 11 / 16 "-2.375 "Nejlon60 oz.14.5 "-€227.27
HALDER SUPERCRAFT 3377030 Cserélhető kalapács 20 uncia acél | AD3JFK 3ZLR3 3377030Dead Blow Mallet4 5 / 16 "-1.187 "Nejlon20 oz.11.375 "-€83.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3366.045 Dead Blow Mallet Steel/nylon 29 uncia
€117.89 /Mértékegység