Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON AN59DN0B5E020 Freedom Nema indító, teljes feszültségű irányváltó, C440 elektronikus túlterhelésrelé | BJ7KBU 6HGN7

EATON AN59DN0B5E020 Freedom Nema indító, teljes feszültségű irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé

Raktáron
Tétel: BJ7KBU Típus: AN59DN0B5E020Kereszthivatkozás: 6HGN7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,272.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióIrányváltó
AC erősítők27A
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1Z
Tekercs Volt240V AC
Mélység7.38 "
Magasság7.87 "
HP @ 1 fázis - 120 V2 hp
HP @ 1 fázis - 230 V3 hp
HP @ 3 fázis - 208 V7 1/2 LE
HP @ 3 fázis - 240 V7 1/2 LE
HP @ 3 fázis - 480 V10 hp
HP @ 3 fázis - 575 V10 hp
Hz50 / 60 Hz
NEMA méret1
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása4A és 20A között
Indító típusNEMA stílus
Szélesség9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6405
Származási országDominikai Köztársaság

Termékváltozatok

TermékekModellTételHP @ 3 fázis - 240 VAC erősítőkTekercs VoltHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VNEMA méretTúlterhelés relé erősítő beállításaÁr
EATON AN19AN0A5E020 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé | BJ7HYA 6LDC4 AN19AN0A5E020Motorindító-------€743.29
EATON AN19AN0A5E005 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé | BJ7HYB 6LDC3 AN19AN0A5E005Motorindító-------€748.68
EATON AN19AN0A5E1P6 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelésrelé | BJ7HYE 6LDC2 AN19AN0A5E1P6Motorindító-------€709.11
EATON AN19AN0C5E005 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelésrelé | BJ7HYL 6LDD2 AN19AN0C5E005Motorindító-------€748.68
EATON AN19AN0B5E1P6 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé | BJ7HYM 6LDC8 AN19AN0B5E1P6Motorindító-------€709.11
EATON AN19AN0B5E020 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé | BJ7HYN 6LDD0 AN19AN0B5E020Motorindító-------€743.29
EATON AN19AN0C5E020 Freedom Nema indító, teljes feszültségű, nem irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé | BJ7HYP 6LDD3 AN19AN0C5E020Motorindító-------€743.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON AN59DN0B5E020 Freedom Nema indító, teljes feszültségű irányváltó, C440 elektronikus túlterhelés relé
€2,272.68 /Mértékegység