Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO FA400-04 asztali forrasztófüst elszívó 120V | AH3LDZ 32TV20

HAKKO FA400-04 asztali forrasztófüst elszívó 120V

Raktáron
Tétel: AH3LDZ Modell: FA400-04Kereszthivatkozás: 32TV20
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
€172.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztali forrasztási füstelszívó
Légáramlat38.8 cfm
Mélység7.3 "
Szűrő MediaAktivált szénhab
Magasság3"
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
Bemenetek száma1
Hangszint50
Watts15/13
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.02
Származási országJP

Termék részletek:

A Hakko FA400-04 asztali forrasztófüst elszívó a forrasztási folyamat során keletkező káros gőzök és füst eltávolítására szolgál.

Jellemzők:

  • 3 nagy, közepes és alacsony légáramlás szabályozási funkciója van a légáramlás intenzitásának beállításához.
  • Ez a Hakko fa400-04 asztali forrasztófüst elszívó uretánhab aktívszén szűrővel rendelkezik, amely csökkenti a forrasztás során keletkező füstök szagát.
  • Ez az asztali forrasztófüst elszívó vízszintes (alacsony profilú) / függőleges (függőleges) felszerelést tesz lehetővé az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Hakko Füstelszívó szénszűrő: A Hakko FA400-04 asztali forrasztófüst elszívó cserealkatrésze, amelyet a szűrő cseréjére használnak.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MET
  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyire hatékony a Hakko FA400-04 füstelszívó aktív szénszűrője?

V. Az aktívszén szűrő a szagok 80%-át képes kiszűrni a levegőből.

K. Mekkora a levegő sebessége ebben az asztali füstelszívóban?

A.

  • Vízszintesen: 2.6 m/s (50 Hz) / 2.9 m/s (60 Hz)
  • Függőlegesen: 1.0 m/s (50 Hz) / 1.1 m/s (60 Hz)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO FA400-04 asztali forrasztófüst elszívó 120V
€172.74 /Mértékegység