GUARDIAN EQUIPMENT G1760P Szem-/arcmosó, Talapzatra szerelhető, Műanyag tál, 15-1/2 szélesség | AC2PHX 2LVJ6

GUARDIAN EQUIPMENT G1760P szem-/arclemosó, talapzatra szerelhető, műanyag tál, 15-1/2 szélesség

Raktáron
Tétel: AC2PHX Modell: G1760PKereszthivatkozás: 2LVJ6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€836.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosó állomás
ADA-kompatibilisNem
Bow Dia.11-1 / 2 "
színeknarancs
Mélység13.75 "
A szemmosás aktiváljaZászló toló fogantyú
Szemmosó fogantyú anyagaalumínium
Szemmosó tál anyagaMűanyag
SzerelőanyagKrómozott sárgaréz
Méret beszerelése1/2 "NPT női
Fej Dia.2.25 "
Magasság38 "
FelszerelésTalapzat
Fejek száma2
Cső anyagGalvanizált acél
Szelep anyagaKrómozott sárgaréz
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8895
Hajó magassága (cm)31.24
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód8481805060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBow Dia.Kimeneti mérettípusSzelepméretÁr
GUARDIAN EQUIPMENT G1750P Szem-/arcmosó, falra szerelhető, műanyag tál | AC2PHU 2LVJ3 G1750P11-1 / 2 "---€573.98
GUARDIAN EQUIPMENT G1750 Szem-/arcmosó, falra szerelhető, rozsdamentes acél tál | AC2PHV 2LVJ4 G175011-1 / 2 "---€756.06
GUARDIAN EQUIPMENT G1750BC Szem-/arcmosó, falra szerelhető, rozsdamentes acél tál és fedél | AC2PHW 2LVJ5 G1750 ie11-1 / 2 "---€1,156.19
GUARDIAN EQUIPMENT G1760 Szem-/arcmosó, Talapzatra szerelhető, 15-1/2 szélesség, rozsdamentes acél | AC2PHY 2LVJ7 G176011-1 / 2 "---€963.58
GUARDIAN EQUIPMENT G1760BC szem-/arcmosó, talapzatra szerelhető, tál és fedél, 15-1/2 szélesség | AC2PHZ 2LVJ8 G1760 ie11-1 / 2 "---€1,319.38
GUARDIAN EQUIPMENT G1779 Szem-/arcmosó, fedélzetre szerelhető, 8-3/4 szélesség, 15 mélység | AE8JHL 6DGE4 G1779----€1,152.13
GUARDIAN EQUIPMENT G1774 Szem-/arcmosó, fedélzetre szerelhető, 8-3/4 szélesség, 15 mélység, jobb oldali rögzítés | AE8JHM 6DGE5 G1774----€828.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1760P szem-/arclemosó, talapzatra szerelhető, műanyag tál, 15-1/2 szélesség
€836.39 /Mértékegység