GUARDIAN EQUIPMENT G1750BC Szem-/arcmosó, falra szerelhető, rozsdamentes acél tál és fedél | AC2PHW 2LVJ5

GUARDIAN EQUIPMENT G1750BC szem-/arcmosó, falra szerelhető, rozsdamentes acél tál és fedél

Raktáron
Tétel: AC2PHW Típus: G1750BCKereszthivatkozás: 2LVJ5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,156.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosó állomás
ADA-kompatibilisNem
Bow Dia.11-1 / 2 "
színekEzüst
Mélység13.75 "
A szemmosás aktiváljaZászló toló fogantyú
Szemmosó fogantyú anyagaalumínium
Szemmosó tál anyagaRozsdamentes acél
SzerelőanyagKrómozott sárgaréz
Méret beszerelése1/2 "NPT női
Fej Dia.2.25 "
Magasság9.5 "
FelszerelésFal
Fejek száma2
Cső anyagKrómozott sárgaréz
Szelep anyagaKrómozott sárgaréz
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0995
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBow Dia.Kimeneti mérettípusSzelepméretÁr
GUARDIAN EQUIPMENT G1750P Szem-/arcmosó, falra szerelhető, műanyag tál | AC2PHU 2LVJ3 G1750P11-1 / 2 "---€573.98
GUARDIAN EQUIPMENT G1750 Szem-/arcmosó, falra szerelhető, rozsdamentes acél tál | AC2PHV 2LVJ4 G175011-1 / 2 "---€756.06
GUARDIAN EQUIPMENT G1760P Szem-/arcmosó, Talapzatra szerelhető, Műanyag tál, 15-1/2 szélesség | AC2PHX 2LVJ6 G1760P11-1 / 2 "---€836.39
GUARDIAN EQUIPMENT G1760 Szem-/arcmosó, Talapzatra szerelhető, 15-1/2 szélesség, rozsdamentes acél | AC2PHY 2LVJ7 G176011-1 / 2 "---€963.58
GUARDIAN EQUIPMENT G1760BC szem-/arcmosó, talapzatra szerelhető, tál és fedél, 15-1/2 szélesség | AC2PHZ 2LVJ8 G1760 ie11-1 / 2 "---€1,319.38
GUARDIAN EQUIPMENT G1779 Szem-/arcmosó, fedélzetre szerelhető, 8-3/4 szélesség, 15 mélység | AE8JHL 6DGE4 G1779----€1,152.13
GUARDIAN EQUIPMENT G1774 Szem-/arcmosó, fedélzetre szerelhető, 8-3/4 szélesség, 15 mélység, jobb oldali rögzítés | AE8JHM 6DGE5 G1774----€828.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1750BC szem-/arcmosó, falra szerelhető, rozsdamentes acél tál és fedél
€1,156.19 /Mértékegység