Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

ÉSZAK-AMERIKAI 15435 csőcsap 1/8-28bspt Fényes | AA2CAD 10D319

NORTH AMERICAN 15435 Csőcsap 1/8-28bspt Fényes

Cikkszám: AA2CAD Modell: 15435Kereszthivatkozás: 10D319
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

49.645Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezFényes
Lista számaKÖZÖS AKCIÓK
Fuvolák száma4
Teljes hossz2 1 / 8 "
Hangmagasság típusa28
Shank Dia.0.438 "
Méret1 / 8 "
Koppintson a Típus lehetőségrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaBSP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)1.43
Hajó hossza (cm)6.67
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
ÉSZAK-AMERIKAI 15482 csőcsap 1/4-19 Bspp Bright | AA3UJJ 11V273 154822.437 "190.4860 - 0.48650.563 "1 / 4 "Dugó1 1 / 16 "35.775€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTH AMERICAN 15435 Csőcsap 1/8-28bspt Fényes
49.645€ /Mértékegység