GUARDAIR U80LJ072AA2 légpisztoly, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 79 hüvelyk hosszúság | AD2BQF 3MLX7

GUARDAIR U80LJ072AA2 légpisztoly, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 79 hüvelykes hosszúság

Tétel: AD2BQF Típus: U80LJ072AA2Kereszthivatkozás: 3MLX7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€79.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás40 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekSzürke
Bővítmény mérete72 "
Bemeneti méret3/8 "(F) NPT
Max. dBA97
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaWhisper Jet (R)
Fúvóka hossza1-1 / 2 "
Kimeneti méret3/4 "(F) NPT
teljesítmény1.9 font
Teljes hossz79 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTeljes hosszÁr
GUARDAIR U80LJ048AA2 légpisztoly, 120 Psi, 55 hüvelyk hosszúság, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AC9VHM 3KMD2 U80LJ048AA2Szürke55 "€72.02
GUARDAIR U80LJ012AA2 légpisztoly, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 19 hüvelykes hossz | AD2BQA 3MLW6 U80LJ012AA2Szürke19 "€60.29
GUARDAIR U80LJ018AA2 légpisztoly, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 25 hüvelykes hossz | AD2BQB 3MLW8 U80LJ018AA2Szürke25 "€62.23
GUARDAIR U80LJ024AA2 légpisztoly, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 32 hüvelyk hosszúság | AD2BQC 3MLX1 U80LJ024AA2Szürke32 "€64.18
GUARDAIR U80LJ036AA2 légpisztoly, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 43 hüvelyk hosszúság | AD2BQD 3MLX3 U80LJ036AA2Szürke43 "€68.10
GUARDAIR U80LJ012AA3 légpisztoly, 19 hüvelykes hosszúság, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQH 3MLY2 U80LJ012AA3Szürke19 "€60.29
GUARDAIR U80LJ018AA3 légpisztoly, 120 Psi, 1.9 Lbf, 25 hüvelyk hosszúság, 40 Scfm | AD2BQJ 3MLY4 U80LJ018AA3króm25 "€62.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR U80LJ072AA2 légpisztoly, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 79 hüvelykes hosszúság
€79.85 /Mértékegység