Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR U75XT036AA3 légpisztoly, 120 Psi, 66 Scfm, 40 hüvelyk hosszúság | AD7LPD 4FE81

GUARDAIR U75XT036AA3 légpisztoly, 120 Psi, 66 Scfm, 40 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AD7LPD Típus: U75XT036AA3Kereszthivatkozás: 4FE81
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
€71.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás66 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekSzürke
Bővítmény mérete36 "
Bemeneti méret3/8 "(F) NPT
Max. dBA101
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Kimeneti méret3/4 "(F) NPT
teljesítmény3.3 font
Teljes hossz40 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)107.19
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásszínekBemeneti méretMax. dBAKimeneti méretteljesítményTeljes hosszÁr
GUARDAIR U75LJ006AA225 légpisztoly, 120 Psi, 10-3/8 hüvelyk hosszúság, 34 Scfm | AA8LDT 19A828 U75LJ006AA22534 scfmFémes és fekete1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 font10.375 "€60.90
GUARDAIR U75XT006AA225 légpisztoly, 120 Psi, 10-3/8 hüvelyk hosszúság, 54 Scfm | AA8LDU 19A829 U75XT006AA22554 scfmFémes és fekete1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 font10.375 "€71.37
GUARDAIR U75XT006AA2 légpisztoly, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 13 hüvelykes hossz | AD2BPC 3MLT7 U75XT006AA266 scfmSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font13 "€61.63
GUARDAIR U75XT012AA2 légpisztoly, 120 Psi, 66 Scfm, 16 hüvelyk hosszúság | AD2BPE 3MLT9 U75XT012AA266 scfmSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font16 "€63.59
GUARDAIR U75XT018AA2 légpisztoly, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 25 hüvelykes hossz | AD2BPG 3MLU2 U75XT018AA266 scfmSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font25 "€67.17
GUARDAIR U75XT024AA2 légpisztoly, 120 Psi, 66 Scfm, 32 hüvelykes hossz | AD2BPJ 3MLU4 U75XT024AA266 scfmSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font32 "€67.51
GUARDAIR U75XT036AA2 légpisztoly, 120 Psi, 66 Scfm, 43 hüvelyk hosszúság | AD2BPL 3MLU6 U75XT036AA266 scfmkróm3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font43 "€71.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR U75XT036AA3 légpisztoly, 120 Psi, 66 Scfm, 40 hüvelykes hosszúság
€71.40 /Mértékegység