GUARDAIR U75LJ024AA2 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 28 hüvelyk hosszúság | AD7LNY 4FE76

GUARDAIR U75LJ024AA2 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 28 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AD7LNY Típus: U75LJ024AA2Kereszthivatkozás: 4FE76

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€61.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás49 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekSzürke
Bővítmény mérete24 "
Bemeneti méret3/8 "(F) NPT
Max. dBA104
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Kimeneti méret3/4 - 32 "(F) NPT
teljesítmény2.8 font
Teljes hossz28 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)78.23
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTeljes hosszÁr
GUARDAIR U75LJ018AA2 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 25 hüvelyk hosszúság, 49 Scfm | AD2BNL 3MLP3 U75LJ018AA2króm25 "€59.37
GUARDAIR U75LJ072AA2 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 79 hüvelyk hosszúság | AD2BNN 3MLP7 U75LJ072AA2Szürke79 "€63.61
ajánlatkérés
GUARDAIR U75LJ012AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 19 hüvelyk hosszúság | AD2BNQ 3MLR2 U75LJ012AA3króm19 "€57.40
GUARDAIR U75LJ018AA3 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 25 hüvelykes hossz | AD2BNR 3MLR4 U75LJ018AA3Szürke25 "€59.37
GUARDAIR U75LJ024AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 32 hüvelyk hosszúság | AD2BNT 3MLR6 U75LJ024AA3Szürke32 "€61.32
GUARDAIR U75LJ036AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 43 hüvelyk hosszúság | AD2BNU 3MLR8 U75LJ036AA3Szürke43 "€65.22
GUARDAIR U75LJ048AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 55 hüvelyk hosszúság | AD2BNW 3MLT1 U75LJ048AA3Szürke55 "€69.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR U75LJ024AA2 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 28 hüvelykes hosszúság
€61.32 /Mértékegység