Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR U75LJ012AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 19 hüvelyk hosszúság | AD2BNQ 3MLR2

GUARDAIR U75LJ012AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 19 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AD2BNQ Típus: U75LJ012AA3Kereszthivatkozás: 3MLR2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás49 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekkróm
Bővítmény mérete12 "
Bemeneti méret3/8 "(F) NPT
Max. dBA104
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Fúvóka hossza2"
Kimeneti méret3/4 - 32 "(F) NPT
teljesítmény2.8 font
Teljes hossz19 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTeljes hosszÁr
GUARDAIR U75LJ018AA2 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 25 hüvelyk hosszúság, 49 Scfm | AD2BNL 3MLP3 U75LJ018AA2króm25 "€59.37
GUARDAIR U75LJ072AA2 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 79 hüvelyk hosszúság | AD2BNN 3MLP7 U75LJ072AA2Szürke79 "€63.61
ajánlatkérés
GUARDAIR U75LJ018AA3 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 25 hüvelykes hossz | AD2BNR 3MLR4 U75LJ018AA3Szürke25 "€59.37
GUARDAIR U75LJ024AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 32 hüvelyk hosszúság | AD2BNT 3MLR6 U75LJ024AA3Szürke32 "€61.32
GUARDAIR U75LJ036AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 43 hüvelyk hosszúság | AD2BNU 3MLR8 U75LJ036AA3Szürke43 "€65.22
GUARDAIR U75LJ048AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 55 hüvelyk hosszúság | AD2BNW 3MLT1 U75LJ048AA3Szürke55 "€69.14
GUARDAIR U75LJ072AA3 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 79 hüvelyk hosszúság, 49 Scfm | AD2BPA 3MLT5 U75LJ072AA3króm79 "€63.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR U75LJ012AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 19 hüvelykes hosszúság
€57.40 /Mértékegység