Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR U75LJ048AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 55 hüvelyk hosszúság | AD2BNW 3MLT1

GUARDAIR U75LJ048AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 55 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AD2BNW Típus: U75LJ048AA3Kereszthivatkozás: 3MLT1
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
€69.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás49 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekSzürke
Bővítmény mérete48 "
Bemeneti méret3/8 "(F) NPT
Max. dBA104
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Fúvóka hossza2"
Kimeneti méret3/4 - 32 "(F) NPT
teljesítmény2.8 font
Teljes hossz55 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)140.46
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTeljes hosszÁr
GUARDAIR U75LJ018AA2 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 25 hüvelyk hosszúság, 49 Scfm | AD2BNL 3MLP3 U75LJ018AA2króm25 "€59.37
GUARDAIR U75LJ072AA2 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 79 hüvelyk hosszúság | AD2BNN 3MLP7 U75LJ072AA2Szürke79 "€63.61
ajánlatkérés
GUARDAIR U75LJ012AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 19 hüvelyk hosszúság | AD2BNQ 3MLR2 U75LJ012AA3króm19 "€57.40
GUARDAIR U75LJ018AA3 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 25 hüvelykes hossz | AD2BNR 3MLR4 U75LJ018AA3Szürke25 "€59.37
GUARDAIR U75LJ024AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 32 hüvelyk hosszúság | AD2BNT 3MLR6 U75LJ024AA3Szürke32 "€61.32
GUARDAIR U75LJ036AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 43 hüvelyk hosszúság | AD2BNU 3MLR8 U75LJ036AA3Szürke43 "€65.22
GUARDAIR U75LJ072AA3 légpisztoly, 120 Psi, 2.8 Lbf, 79 hüvelyk hosszúság, 49 Scfm | AD2BPA 3MLT5 U75LJ072AA3króm79 "€63.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR U75LJ048AA3 légpisztoly, 120 Psi, 49 Scfm, 55 hüvelykes hosszúság
€69.14 /Mértékegység