GUARDAIR F5024AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 34 hüvelyk hosszúság | AA9CRX 1CJF4

GUARDAIR F5024AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 34 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AA9CRX Típus: F5024AAKereszthivatkozás: 1CJF4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€306.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás185 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekKróm és sárga
Bővítmény mérete24 "
Bemeneti méret3/4 "(F) NPT
Max. dBA121
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Fúvóka hossza5-3 / 4 "
Kimeneti méret1/2 "(F) NPT
teljesítmény13.5 font
Teljes hossz34 "
ravaszHolt ember karja

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8045
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termék részletek:

A Guardair F5024AA légpisztoly ideális olyan feladatokhoz, amelyek erőteljes és pontos légáramlást igényelnek, mint például tisztítás, szárítás vagy törmelék eltávolítása a gépekről és a felületekről. Az ergonomikus kialakítás és a könnyű felépítés megkönnyíti a kezelést és a manőverezést, csökkentve a kezelő fáradtságát. Ezt a légpisztolyt gyártóüzemekben, autóipari üzletekben, építkezéseken és karbantartási létesítményekben használják.

Jellemzők:

  • Ez a légpisztoly 3/4 és 1/2 hüvelykes bemeneti és levegőkimeneti csatlakozóval rendelkezik a fúvókák és tartozékok elhelyezéséhez.
  • Levegőfogyasztása 185 scfm nagy teljesítményű ipari és építőipari tisztítási alkalmazásokhoz.
  • Ez a légpisztoly fókuszált légáramlási mintával rendelkezik, amely pontosságot és irányítást biztosít a tisztítási feladatokhoz.
  • Kényelmes pisztolymarkolattal rendelkezik az ergonómia érdekében, és használat közben is könnyen kezelhető.
  • Ez a légpisztoly alumínium szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízhatóságot a kihívásokkal teli munkakörnyezetekben.
  • Valójában 24 hüvelykes meghosszabbítást kínál, hogy nagyobb elérést biztosítson a tisztítási feladatokhoz.
  • Ez a légpisztoly kiegészítő fogantyút, hosszabbítót és fúvóka alkatrészeket tartalmaz, teljes tisztítási megoldást kínálva.
  • 13.5 lbf kimenő tolóerővel rendelkezik, amely erőteljes légnyomást biztosít a tisztításhoz és a törmelék eltávolításához.
  • Ennek a légpisztolynak a maximális bemeneti nyomása 120 psi, ami egyenletes és hatékony teljesítményt biztosít.
  • Egyenes fúvókaszöggel és biztonsági hegyével rendelkezik, így biztonságos és könnyen használható különféle alkalmazásokban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a zajszint a légpisztoly működtetésekor?

V. Ez a légpisztoly 121 dB zajszinttel működik.

K. Miből készül a fúvóka anyaga?

V. Ennek a légpisztolynak a fúvókája tartós alumíniumból készült, hogy ellenálljon az ipari tisztítási feladatok követelményeinek.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Guardair légpisztoly használatakor?

A.

  • Védje szemét védőszemüveggel, és fontolja meg a hallásvédelmet, valamint a megfelelő ruházatot.
  • Használja a légpisztolyt jól szellőző helyen, hogy megakadályozza a por felhalmozódását zárt helyeken.
  • Óvatosan kezelje a légpisztolyt, és kerülje a durva kezelést a sérülések elkerülése érdekében.
  • Állítsa be a légáramlás intenzitását a kioldó részleges megnyomásával, hogy elkerülje a túlzott erőt.
  • Tartsa a ravaszt reteszelve vagy kikapcsolt helyzetben, amikor nem használja.
  • Rendszeresen ellenőrizze a sérülés, kopás vagy szivárgás jeleit, és haladéktalanul orvosolja azokat.
  • Csak a légpisztolyhoz tervezett, jóváhagyott fúvókákat és tartozékokat használjon.
  • Ne irányítsa a légpisztolyt emberek vagy állatok felé.
  • A légpisztoly használatakor tartson biztonságos távolságot a célterülettől.
  • A sérülések elkerülése érdekében soha ne használjon sűrített levegőt a ruházat tisztításához.
  • Győződjön meg arról, hogy a levegőellátás forrása megfelelően van rögzítve és szabályozva a túlnyomás elkerülése érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaszínekMax. dBAKimeneti méretteljesítményTeljes hosszÁr
GUARDAIR F5048AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 48 hüvelyk hosszúság | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAlumíniumKróm és sárga1211/2 "(F) NPT13.5 font48 "€319.37
GUARDAIR F5072AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 82 hüvelykes hossz | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAlumíniumKróm és sárga1211/2 "(F) NPT13.5 font82 "€274.59
ajánlatkérés
GUARDAIR F5036AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 47 hüvelyk hosszúság | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmÖntött alumíniumKróm és sárga1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 font47 "€312.88
GUARDAIR F5060AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 71 hüvelyk hosszúság | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 scfmÖntött alumíniumKróm és sárga1211-1 / 2 "(F) NPT12 font71 "€325.82
GUARDAIR F5024AQF légpisztoly, króm, 120 Psi, 34 hüvelykes hosszúság, 7.1 lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAlumíniumkróm1211/2 "(F) NPT7.1 font34 "€467.74
GUARDAIR F5036AQF légpisztoly, króm, 120 Psi, 46 hüvelykes hosszúság, 7.1 lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAlumíniumkróm1211/2 "(F) NPT7.1 font46 "€474.19
GUARDAIR F5048AQF légpisztoly, króm, 120 Psi, 58 hüvelyk hosszúság, 130 scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 scfmAlumíniumkróm1011/2 "(F) NPT7.1 font58 "€480.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR F5024AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 34 hüvelykes hosszúság
€306.47 /Mértékegység