GUARDAIR F5072AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 82 hüvelykes hossz | AA9CRZ 1CJF6

GUARDAIR F5072AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 82 hüvelykes hosszúság

Tétel: AA9CRZ Típus: F5072AAKereszthivatkozás: 1CJF6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€332.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás185 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekKróm és sárga
Bővítmény mérete72 "
Bemeneti méret3/4 "(F) NPT
Max. dBA121
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Fúvóka hossza5-3 / 4 "
Kimeneti méret1/2 "(F) NPT
teljesítmény13.5 font
Teljes hossz82 "
ravaszHolt ember karja

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaszínekMax. dBAKimeneti méretteljesítményTeljes hosszÁr
GUARDAIR F5024AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 34 hüvelyk hosszúság | AA9CRX 1CJF4 F5024AA185 scfmAlumíniumKróm és sárga1211/2 "(F) NPT13.5 font34 "€306.47
GUARDAIR F5048AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 48 hüvelyk hosszúság | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAlumíniumKróm és sárga1211/2 "(F) NPT13.5 font48 "€319.37
GUARDAIR F5036AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 47 hüvelyk hosszúság | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmÖntött alumíniumKróm és sárga1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 font47 "€312.88
GUARDAIR F5060AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 71 hüvelyk hosszúság | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 scfmÖntött alumíniumKróm és sárga1211-1 / 2 "(F) NPT12 font71 "€325.82
GUARDAIR F5024AQF légpisztoly, króm, 120 Psi, 34 hüvelykes hosszúság, 7.1 lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAlumíniumkróm1211/2 "(F) NPT7.1 font34 "€467.74
GUARDAIR F5036AQF légpisztoly, króm, 120 Psi, 46 hüvelykes hosszúság, 7.1 lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAlumíniumkróm1211/2 "(F) NPT7.1 font46 "€474.19
GUARDAIR F5048AQF légpisztoly, króm, 120 Psi, 58 hüvelyk hosszúság, 130 scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 scfmAlumíniumkróm1011/2 "(F) NPT7.1 font58 "€480.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR F5072AA légpisztoly, 120 Psi, 185 Scfm, 82 hüvelykes hosszúság
€332.25 /Mértékegység