GUARD DOG GDCR5X125-O/B Cross Cable Protector 4 Way | AE4RAF 5MKK2

GUARD DOG GDCR5X125-O/B Cross Cable Protector 4 Way

Raktáron
Tétel: AE4RAF Model: GDCR5X125-O/BKereszthivatkozás: 5MKK2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€818.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCable Protector 4-Way Cross
Csatorna magassága1.33 "
Csatorna szélesség1.33 "
Csatornák5
színekNarancs (fedél), fekete (rámpa)
csatlakozás típusaKutya csont
Magasság1.88 "
Hossz28.5 "
Terhelhetőség10,500 (gumiabroncs), 21,000 XNUMX (tengely) lb.
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője1-1 / 4 "
Csatornák száma5
StílusCsuklós
Szélesség19.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.9025
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zsanércsap anyaga (megerősített üvegszálas)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARD DOG GDCR5X125-O/B Cross Cable Protector 4 Way
€818.36 /Mértékegység