GUARD DOG GD3-DO-B kábelvédő fekete 1.5 láb | AG3AWP 32RX22

GUARD DOG GD3-DO-B kábelvédő fekete 1.5 láb

Raktáron
Tétel: AG3AWP Modell: GD3-DO-BKereszthivatkozás: 32RX22

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€381.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Csatorna magassága1-1 / 4 "
Csatorna szélesség3-1 / 4 "
színekFekete
csatlakozás típusaKutya csont
Magasság2"
Hossz1.5 láb.
Terhelhetőség10,500 font
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője1-1 / 4 "
Csatornák száma3
StílusDobd el
Szélesség19.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0175
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)51.44
HS-kód3926909980

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
GUARD DOG GD3-DO-O kábelvédő narancssárga 1.5 láb | AG3AWN 32RX21 GD3-DO-Onarancs€374.30
GUARD DOG GD3-DO-Y kábelvédő, sárga 1.5 láb | AG3AWQ 32RX23 GD3-DO-YSárga€374.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARD DOG GD3-DO-B kábelvédő fekete 1.5 láb
€381.40 /Mértékegység